Description:
Indépendamment certifié à cinq normes internationales de sécurité, la combinaison Bizflame Ultra est conçue pour être polyvalente. Le polyester FR spécial dans le tissu assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.
Caractéristique(s):
- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Passe-mains
- Poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- poches pour mousses de protection des épaules
- Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Antistatique
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- marqué UKCA
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- 10 poches pour plus de rangement
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- CE-CAT III
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 340
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages