Pantalon de travail Hi-Vis Bizflame Yellow XXL R

Réf.: FR90YERXXL
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
Référence article FR90YERXXL
EAN / GTIN 5036108214105
Réf. fabricant FR90YERXXL

Description

Description:

Cette combinaison antistatique hi-vis est dotée d'une fermeture à glissière en laiton dissimulée sur chaque poche de poitrine et sur l'ouverture frontale. Cette combinaison constitue la solution optimale pour les personnes occupant un poste de service.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche sur manche
  • Poche mètre
  • Accès latéral simple et rapide
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages