Description:
Cette chemise élégante est légère et confortable. Protection maximale garantie avec une résistance à la flamme permanente et une protection ARC2 contre l'arc électrique. Le bas de chemise restera rentrée pendant les mouvements et toute la journée. Les caractéristiques pratiques comprennent des poignets à boutons réglables et des poches de poitrine à rabat.
Caractéristique(s):
- Léger et confortable
- Protection double risque
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Ouverture sur poche gauche pour stylo
- chemise manches courtes
- Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable
- Disponible jusqu'au 5XL
- ARC2
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon
Composition de la coque: 88% Coton, 12% Nylon
Description de l'enveloppe: Bizflame 88/12 garantit des performances élevées et un confort maximal. La haute teneur en coton fournit un toucher ultra doux tandis que le nylon offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Ce tissu répond aux normes de sécurité internationales et est le choix parfait pour une variété d'environnements de travail.
Poids de l'enveloppe gm: 237
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;