Chemise Bizflame 88/12 Khaki 5XL R

Réf.: FR89KHR5XL
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
Référence article FR89KHR5XL
EAN / GTIN 5036108293230
Réf. fabricant FR89KHR5XL

Description

Description:

Cette chemise élégante est légère et confortable. Protection maximale garantie avec une résistance à la flamme permanente et une protection ARC2 contre l'arc électrique. Le bas de chemise restera rentrée pendant les mouvements et toute la journée. Les caractéristiques pratiques comprennent des poignets à boutons réglables et des poches de poitrine à rabat.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Protection double risque
  • Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
  • Ouverture sur poche gauche pour stylo
  • chemise manches courtes
  • Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • ARC2
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon
Composition de la coque: 88% Coton, 12% Nylon
Description de l'enveloppe: Bizflame 88/12 garantit des performances élevées et un confort maximal. La haute teneur en coton fournit un toucher ultra doux tandis que le nylon offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Ce tissu répond aux normes de sécurité internationales et est le choix parfait pour une variété d'environnements de travail.
Poids de l'enveloppe gm: 237
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;