Gilet HV ML Antistatique - Résistante à la flamme Yellow L/XL R

Réf.: FR85YERL/XL
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
Référence article FR85YERL/XL
EAN / GTIN 5036108281268
Réf. fabricant FR85YERL/XL

Description

Description:

Cette veste légère à manches longues offre une protection complète du haut du corps. Cet article peut être utilisé dans une large gamme de situations où une protection contre les risques est requise. Doit être portée sur des vêtements index 2 ou 3 pour offrir une protection complète contre les flammes.

Caractéristique(s):

  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Léger et confortable
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté
Composition de la coque: 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté
Poids de l'enveloppe gm: 120
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages