Description:
D'allure plus formelle, cette chemise légère à manches longues protège contre la chaleur, les flammes, les risques antistatiques et les risques chimiques légers. La fermeture frontale à clous dissimulés renforce l'aspect professionnel tout en offrant une protection FR maximale et un confort tout au long de la journée.
Caractéristique(s):
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Léger et confortable
- Poche poitrines avec rabat pression
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- chemise manches courtes
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- CE-CAT III
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;