Description:
Conçus pour les conditions les plus difficiles, ces pantalons combinent confort , résistance et une fonctionnalité exceptionnelle. Fabriqué avec un tissu résistant qui résiste au lavage industriel, il conservera sa forme et sa couleur tout au long de sa vie.
Caractéristique(s):
- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 8 poches pour plus de rangement
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- marqué UKCA
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Certifié CE
- CE-CAT III
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 340
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages