Veste Bizflame Plus légère Navy L R

Réf.: FR601NARL
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
Référence article FR601NARL
EAN / GTIN 5036108353835
Réf. fabricant FR601NARL

Description

Description:

Cette veste de travail contemporaine, aussi bien ajustée qu'elle en a l'air, présente des caractéristiques de conception innovantes, telles que des panneaux extensibles, qui offrent un excellent confort et une grande souplesse dans les zones de mouvement clé. Parmi les autres caractéristiques clés, citons la respirabilité du haut et du bas du dos, les multiples poches de rangement, les poignets réglables et les bandes réfléchissantes.

Caractéristique(s):

  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche sur manche
  • Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu contrasté: Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;