Pantalon Bizflame Plus Navy L R

Réf.: FR56NARL
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
Référence article FR56NARL
EAN / GTIN 5036108184880
Réf. fabricant FR56NARL

Description

Description:

Ce pantalon est équipé de bandes réfléchissantes haute visibilité double coutures pour une meilleure visibilité, il est assemblé avec des triples coutures. Les caractéristiques comprennent des poches genouillères, une poche mètre, une fermeture à glissière en laiton avant et un bas de jambe réglable par bandes auto-aggrippantes.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche Arrière
  • Poche mètre
  • Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • CE-CAT III
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages