Description:
IIdéal pour les exigences de l'industrie off-shore cette combinaison FR innovante est spécialement conçue pour les femmes. L'ajustement parfait combiné avec le tissu au contact agréable assure du confort tout au long de la journée.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 10 poches pour plus de rangement
- Ajusté pour les femmes
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Passe-mains
- Zip laiton double curseur
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages