Veste Sealtex™ FR Navy L R

Réf.: FR46NARL
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
Référence article FR46NARL
EAN / GTIN 5036108208203
Réf. fabricant FR46NARL

Description

Description:

Cette veste légère, imperméable et coupe-vent, offre une excellente protection dans des conditions météorologiques difficiles. Les caractéristiques comprennent un rabat tempête clouté, des poches avant à rabat et des poignets réglables.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Durable et élastique avec une finition impeccable
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Léger et confortable
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU
Composition de la coque: 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages