Description:
Le pantalon Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc est un pantalon confortable qui offre une protection optimale dans les environnements à risques multiples. La taille élastiquée permet de passer facilement le pantalon par-dessus les vêtements, et l'étiquette réfléchissante sur la cuisse permet d'identifier facilement le pantalon pendant le travail. Idéal en combinaison avec la parka FR605.
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Antistatique
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Matière(s):
Tissu extérieur: BIZFLAME RAIN+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant
Composition de la coque: 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;