Pantalon de travail Hi-Vis Bizflame Navy L R

Réf.: FR36NARL
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
Référence article FR36NARL
EAN / GTIN 5036108219704
Réf. fabricant FR36NARL

Description

Description:

Ce pantalon robuste offre confort, résistance et protection conformément à plusieurs normes EN. Les caractéristiques gagnantes comprennent une ceinture confort, une poche de règle et une poche plaquée pratique à l'arrière.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche mètre
  • Poche Arrière
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • 4 poches pour plus de rangement
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages