Description:
Ce pantalon robuste offre confort, résistance et protection conformément à plusieurs normes EN. Les caractéristiques gagnantes comprennent une ceinture confort, une poche de règle et une poche plaquée pratique à l'arrière.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Certifié CE
- CE-CAT III
- 4 poches pour plus de rangement
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages