Veste Bizflame Plus Navy S R

Réf.: FR35NARS
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
Référence article FR35NARS
EAN / GTIN 5036108219674
Réf. fabricant FR35NARS

Description

Description:

La veste Bizflame Pro offre un confort et une protection exceptionnels. Les caractéristiques fonctionnelles comprennent une poche de poitrine avec une section dissimulée pour le téléphone portable et une boucle radio pratique.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche poitrines avec rabat pression
  • 2 poches basses rabat pression
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Poche téléphone
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages