Description:
Cette doublure isolante FR est adaptée pour être portée avec la plupart des casques. Quatre sangles auto-agrippantes attachent la doublure aux casques pour un ajustement sûr. Peut être porté avec une jugulaire.
Caractéristique(s):
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Compatible avec la plupart des casques
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Composition du rembourrage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 100
Poids du rembourrage oz: 3
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;