Description:
Fabriqué à partir d'un tissu BizFlame Plus plus léger et très innovant, résistant aux flammes.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Disponible du XS au 5XL
- Passe-mains
- Poche sur manche
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 10 poches pour plus de rangement
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages