Caleçon retardateur de flamme et antistatique Navy XXXL R

Réf.: FR14NARXXXL
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
Référence article FR14NARXXXL
EAN / GTIN 5036108183081
Réf. fabricant FR14NARXXXL

Description

Description:

Conçu pour des conditions plus fraîches afin de garder le porteur au chaud, confortable et en sécurité. La ceinture élastiquée laisse une grande liberté de mouvement et le bas bord côte aide à retenir la chaleur.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;