Veste Bizflame Ultra Bicolore Red XXL R

Réf.: FR08RERXXL
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
Référence article FR08RERXXL
EAN / GTIN 5036108407897
Réf. fabricant FR08RERXXL

Description

Description:

Conçue pour travailler dans des conditions dangereuses off-shore ou sur site, cette veste allie style et performance. Le mélange spécial de polyester FR dans le tissu offre une durabilité imbattable dans les conditions les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • marqué UKCA
  • 5 poches pour plus de rangement
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 340
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages