Description:
Ce harnais complet comprend des anneaux en D à l'arrière et à l'avant ainsi que des anneaux en D latéraux. Boucles à attaches rapides pour un ajustement facilité et 3 points de réglages. Les indicateurs de déchirures sont installés pour faciliter les inspections.
Caractéristique(s):
- Anneau en D avant et arrière
- Anneau dorsal en D
- épaule, poitrine et bas de jambe entièrement réglables
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Ceinture matelassée
- Points de réglage de la taille
- Indicateurs de chute
- Charge nominale maxi 140kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
- EN 361:2002 (140KG)
- EN 358:2018
Matière(s):
Matériau: Sangle en nylon; Alliage d'acier, traité à la chaleur;