Description:
Ligne de vie en sangle rétractable de 1,35 mètre comprenant un mousqueton, un amortisseur et un mousqueton émerillon avec double verrouillage de sécurité et indicateur de charge. La sangle est fabriquée en polyéthylène ultra résistant. Cet antichute nouvelle génération est hautement résistant, léger, résistant aux UV et à l'eau.
Caractéristique(s):
- Facile à installer
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Matériau: Coque ABS; Courroies en polyéthylène 1,35 mètres; Alliage d'acier, traité à la chaleur; PVC;