Description:
Harnais basique léger et ergonomique avec anneau d'accrochage dorsal et 2 anneaux d'accrochage latéraux. Sangles solides en nylon, épaules et jambes réglables offre un excellent ajustement et du confort à l'utilisateur. Construit en utilisant des sangles tissées en polyester. Les réglages de la taille, de la poitrine et des jambes offrent un excellent ajustement et un confort d'utilisation.
Caractéristique(s):
- Anneau en D avant et arrière
- épaule, poitrine et bas de jambe entièrement réglables
- Boucles plates
- Couvercle d'inspection pour la protection de l'étiquette du produit
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
Matière(s):
Matériau: Sangle en nylon; Alliage d'acier, traité à la chaleur;