Balance de table 8000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: FKB 8K0.1
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
Référence article FKB 8K0.1
EAN / GTIN 4045761312371
Réf. fabricant FKB 8K0.1

Description

Description:

Idéale pour les pesées ultra-précises en environnement industriel grâce à la résolution élevée atteignant 360.000,360.000 points Boîtier avec cuve de carter aluminium moulé sous pression robuste, garantit une assise stable, protège la technique de pesage et peut être utilisé quotidiennement sans problème [[1]] Particulièrement utile : ses larges plages de pesée et ses dimensions compactes permettent de peser très précisément de lourdes charges dans un espace restreint. Utile pour déterminer de très petits écarts de poids, par exemple gaz consommé, usure de pièces mécaniques, d‘échantillons de pierres, de minéraux, de druses, d‘argent etc. Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire Modèle d’une résolution > 240000 points: Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série Housse d’utilisation transparente en série