Jauge de force numérique (interne) FH 500UK, N max. 500 N, Lisibilité 0,1 N

Réf.: FH 500UK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Capteurs de force

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article FH 500UK
    EAN / GTIN 4045761225367
    Réf. fabricant FH 500UK
    Article hors catalogue L40250 2273

    Description

    Description:

    • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
    • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER
    • Interface de données RS-232, en série
    • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm
    • Livré dans une mallette de transport robuste
    • Unités éligibles: N, kN, kgf, lbf
    • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
    • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
    • Auto-Power-Off
    • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 10 valeurs mesurées
    • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc

    Caractéristique(s):

    • Haute résolution: jusqu‘àux 10.000 points (étendue totale de mesurage)
    • Fréquence de mesure interne :
    • Protection de surcharge: 150% du [Max]
    • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm
    • Filetage: M6
    • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
    • Poids net 0,65 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires