Jauge de force numérique (interne) FH 10UK, N max. 10 N, Lisibilité 0,005 N

Réf.: FH 10UK
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FH 10UK
EAN / GTIN 4045761225305
Réf. fabricant FH 10UK
Article hors catalogue L40250 2197

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER
  • Interface de données RS-232, en série
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Unités éligibles: N, kN, kgf, lbf
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Auto-Power-Off
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 10 valeurs mesurées
  • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc

Caractéristique(s):

  • Haute résolution: jusqu‘àux 10.000 points (étendue totale de mesurage)
  • Fréquence de mesure interne :
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net 0,65 kg