Combinaison FR Aberdeen Red 48 R

Réf.: FF50RER48
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
Référence article FF50RER48
EAN / GTIN 5036108261123
Réf. fabricant FF50RER48

Description

Description:

Idéalement adapté aux industries off-shore cette combinaison haut de gamme est vendue en taille anglaises. Certifiée pour une multitude de normes internationales, la combinaison Aberdeen offre une protection supérieure dans une variété d'environnements dangereux.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Deux poches arrière
  • Poche mètre
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages