Bottes S3 HRO CI WR Traction Compositelite 18cm Black 40 R

Réf.: FD02BKR40
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FC02
Pointure UE 40
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FD02BKR40
EAN / GTIN 5036108201518
Réf. fabricant FD02BKR40

Description

Description:

Ce style est le choix idéal pour l’industrie pétrolière et gazière. La semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant assure une excellente résistance au glissement. La tige en cuir pleine fleur garde les pieds au chaud par temps froid et permet à vos pieds de respirer et de rester à l'aise dans les climats chauds. Cette botte spécialement conçue et construite avec une fermeture à glissière vous protégera en cas de besoin.

Caractéristique(s):

  • Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
  • Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
  • Soutien de la cheville étudié
  • Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
  • Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Semelle composite anti perforation
  • Isolation au froid jusqu'à -17 ° C
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • Isolation contre le froid
  • Chaussures anti-statique
  • Coupe ample
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Supérieure: Cuir Buffalo
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc