Botte S3 HRO CI WR Traction Compositelite 25cm Black 45 R

Réf.: FD01BKR45
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FD01
Pointure UE 45
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FD01BKR45
EAN / GTIN 5036108201440
Réf. fabricant FD01BKR45

Description

Description:

Combinant confort, soutien de la cheville, propriétés antidérapantes inégalées et matériaux et composants de la plus haute qualité, la botte de sécurité Compositelite Traction est une révélation dans la construction de chaussures. La botte S3 est confortable, ultralégère, 100% non métallique, ouverture zip, cuir pleine fleur, sa membrane imper-respirante vous gardera au sec dans toutes les circonstances. La semelle extérieure en PU/caoutchouc spécialement conçue offre une résistance au glissement et une stabilité supérieures dans les conditions les plus exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
  • Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
  • Soutien de la cheville étudié
  • Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
  • Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Semelle composite anti perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • Isolation contre le froid
  • Coupe ample
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Supérieure: Cuir Buffalo
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc