Brodequin Operis Portwest Compositelite S3 HRO Black 44 R

Réf.: FC60BKR44
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FC60
Pointure UE 44
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC60BKR44
EAN / GTIN 5036108197804
Réf. fabricant FC60BKR44

Description

Description:

Brodequin S3 100% non métallique, léger et confortable avec semelle PU/caoutchouc antidérapante et absorption de chocs. Construction légère avec une semelle extérieure durable en PU/caoutchouc pour la résistance au glissement et l'absorption des chocs.

Caractéristique(s):

  • Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Renfort cousu en cuir
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • Semelle composite anti perforation
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Nubuck
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc