Chaussures PORTWEST Compositelite Avich S3 Black 41 R

Réf.: FC58BKR41
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FC58
Pointure UE 41
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC58BKR41
EAN / GTIN 5036108327553
Réf. fabricant FC58BKR41

Description

Description:

Style innovant avec un design tendance qui offre une protection maximale. Léger, flexible et hautement respirant pour un confort accru. Structure TPU à la cheville pour une protection supplémentaire et un soutien maximal de la cheville. 100% non métallique avec embout en fibre de verre et semelle intercalaire en composite offrant l'avantage supplémentaire de la protection à l’eau S3. Les liserés contrastés assurent la visibilité tout au long de la journée.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
  • Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
  • Embout en fibre de verre
  • Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir Action
Semelle extérieure: PU/PU