Portwest Compositelite Brodequin tous temps S3 WR Black 45 R

Réf.: FC57BKR45
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FC57
Pointure UE 45
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC57BKR45
EAN / GTIN 5036108251032
Réf. fabricant FC57BKR45

Description

Description:

Cette chaussure non métallique offre une protection légère pour vos pieds, même dans des conditions humides grâce à sa doublure imperméable et respirante. Double densité PU / TPU solide avec absorption des chocs région de talon, propriétés antistatiques et résistance au glissement. La protection de l'embout allonge la longévité de la chaussure.

Caractéristique(s):

  • Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
  • Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
  • Embout de protection contre les éraflures
  • Les zones textiles facilitent la ventilation et la circulation de l'air vers le pied.
  • col double pour plus de confort
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Semelle composite anti perforation
  • Cuir pleine fleur
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • Coupe ample
  • 100% non-métallique
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Matière(s):

Supérieure: Cuir Crazy Horse
Semelle extérieure: PU/TPU