Polo Iona Navy M R

Réf.: F477NARM
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
Référence article F477NARM
EAN / GTIN 5036108170388
Réf. fabricant F477NARM

Description

Description:

Ce polo élégant intègre une bande réfléchissante hi-vis pour rendre le porteur plus visible. Le tissu confortable possède des propriétés de respirabilité supérieure car l'humidité est évacuée rapidement loin du corps - idéal pour les conditions chaudes.

Caractéristique(s):

  • La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Ouverture boutons pattes
  • Col côtelé
  • Disponible jusqu'au 6XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 155
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;