Description:
Parfait pour l'overbranding, ce pull moderne en micropolaire peut être porté seul ou dans le cadre d'un système de superposition. Confortable et fabriqué en 100% polyester GRS, il est parfait pour compléter un style de vie polyvalent.
Caractéristique(s):
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- polaire résistante anti boulochage
- Style esthétique et fonctionnel
- Doux et confortable
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester recyclé GRS
Composition de la coque: 100% polyester recyclé GRS
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;