Polaire City 440g Black XXL R

Réf.: F401BKRXXL
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
Référence article F401BKRXXL
EAN / GTIN 5036108161140
Réf. fabricant F401BKRXXL

Description

Description:

Un blouson polaire bicolore looké, fabriqué en tissu double surface micropolaire. Epais et confortable ce blouson est parfait pour travailler ou pour les loisirs. 2 poches basses et une poche poitrine pour plus de fonctionnalité. Les zips sont contrastés couleur argent.

Caractéristique(s):

  • polaire lourde, double face, 2 couleurs
  • polaire résistante anti boulochage
  • Poche téléphone
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Fermeture glissière contrastée en argent
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • 3 poches pour plus de rangement

Matière(s):

Tissu extérieur: Finition anti-bouloche 100 % polyester, polaire collée double face.
Composition de la coque: Finition anti-bouloche 100 % polyester, polaire collée double face.
Poids de l'enveloppe gm: 410
Poids de la coque oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;