Polaire Lourde Argyll Navy M R

Réf.: F400NARM
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
Référence article F400NARM
EAN / GTIN 5036108045433
Réf. fabricant F400NARM

Description

Description:

Notre blouson polaire 400g est un incontournable années après années. Son succès est dû a un design simple et à la qualité du polaire anti boulochage ainsi qu'à son confort.

Caractéristique(s):

  • Polaire épaisse avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Poches zippées
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • 2 poches pour un rangement sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 400
Poids de la coque oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;