Polaire Coupe-vent Navy XL R

Réf.: F285NARXL
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
Référence article F285NARXL
EAN / GTIN 5036108181971
Réf. fabricant F285NARXL

Description

Description:

Garanti pour vous tenir au chaud et à l'abri du vent ce nouveau polaire anti-bouloche est très confortable. La doublure microfibre est une barrière contre le froid. Comprend 2 poches zippées et une poche intérieure.

Caractéristique(s):

  • Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
  • Poche poitrine intérieure
  • Poches zippées
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • polaire résistante anti boulochage
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Fermeture glissière contrastée en argent

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Poids de la doublure gm: 84
Poids de la doublure oz: 2.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;