Polaire Aran Femme Aqua XS R

Réf.: F282AQRXS
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
Référence article F282AQRXS
EAN / GTIN 5036108361946
Réf. fabricant F282AQRXS

Description

Description:

La polaire femme Aran offre une coupe élégante et ajustée. Conçue à partir d'un polyester léger et doux, avec une finition anti-boulochage, le confort et la durabilité sont garantis. C'est le complément parfait pour la garde-robe des vêtements de travail.

Caractéristique(s):

  • Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Poches zippées
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Ajusté pour les femmes
  • Nouvelles couleurs

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;