EMBOUT 1/4 TORX 27 LONG 70MM

Réf.: EX.627
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article EX.627
EAN / GTIN 3148510258683
Réf. fabricant EX.627
Article hors catalogue L60130 8270

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Selon les spécifications TORX®.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,96
  • d [mm]: 5,8
  • L [mm]: 70
  • Torx [n°]: T27
  • [g]: 12,90