Description:
La polaire texturée EV4 est fabriquée à partir d'une polaire jacquard de haute qualité qui offre une grande extensibilité et une meilleure ergonomie. Le tissu de poids idéal pour vous garder au chaud en hiver tout en vous permettant de superposer les couches. Les caractéristiques comprennent des poches de poitrine sécurisées, des poches latérales zippées, des poignets élastiques pour un ajustement sûr.
Caractéristique(s):
- Doux et confortable
- Idéal pour toutes les saisons
- Polaire douce et extensible avec une finition absorbante pour un confort au chaud et au sec
- Coupe étroite avec tissu extensible
- 3 poches pour plus de rangement
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Ezeecool Polaire 100% Polyester
Composition de la coque: Polaire 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 215
Poids de la coque oz: 6.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;