EV4 Softshell Bomber Jacket (3L) Black M R

Réf.: EV464BKRM
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
Référence article EV464BKRM
EAN / GTIN 5036108418077
Réf. fabricant EV464BKRM

Description

Description:

Le EV4 Softshell est conçu avec précision en utilisant un tissu révolutionnaire respirant, imperméable et coupe-vent. Sa conception inspirée du sport comprend des ourlets et des poignets côtelés, des manches de forme dynamique, des imprimés réfléchissants et de multiples poches sécurisées pour un grand nombre de rangements. Un choix idéal pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • ActiReach™ Emmanchure active pour un dépassement ergonomique
  • Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Poche téléphone
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Poche poitrine zippée
  • Poche sur manche
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • 3 couches
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 315
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;