EMBOUT 1/4 FENTE 3,0 LONG 70MM

Réf.: ES.623
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article ES.623
EAN / GTIN 3148510248172
Réf. fabricant ES.623
Article hors catalogue L60130 9071

Description

Description:

  • Embout, série 6, entraînement hexagonal extérieur 6,3 mm (1/4″) avec rainure, sortie fente 3 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 8,80