EMBOUT 4MM FENTE 3,0 LONG 28MM

Réf.: ES.003
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ES.003
    EAN / GTIN 3148510245812
    Réf. fabricant ES.003
    Article hors catalogue L60130 9759

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Pour un vissage manuel de précision
    • Utilisable avec le porte-embouts AEM.M
    • Utilisable avec les visseuses dynamométriques des séries A.300MT, A.340MT

    Caractéristique(s):

    • E [mm]: 0,5
    • E x l [mm]: 0,5 x 3,0
    • L [mm]: 28
    • avec fente [n°]: 3,0
    • [g]: 3,10