L'échelle industrielle EOC 60K-3L, Portée 30 kg; 60 kg, Lecture 1 g; 2 g

Réf.: EOC 60K-3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article EOC 60K-3L
    EAN / GTIN 4045761192331
    Réf. fabricant EOC 60K-3L
    Article hors catalogue L40250 1592

    Description

    Description:

    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (laboratoire, production, contrôle qualité, préparation de commande etc.)
    • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65. Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
    • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
    • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
    • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
    • Housse d’utilisation transparente en série
    • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions plateau L×P×H 500×400×120 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires