Description:
Utilisation aisée et pratique à 2 touches, bien adaptée à une utilisation en milieu scolaire
Fonction dʼaddition de pesée simplifie les mélanges
Construction particulièrement plate
Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
Empilable pour gagner de la place au rangement
Pratique, le fonctionnement sur pile courante du commerce offre une grande flexibilité, sans avoir à se soucier des adaptateurs secteur, des prises, des chargeurs, etc.
Grand écran pour une lecture facile des valeurs
Caractéristique(s):
Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
Dimensions totales L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 134×127 mm
Poids net env. 0,55 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 40 °C