Vest Eco Haute Visibilité (pack de 10) Orange L/XL R

Réf.: EC76ORRL/XL
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
Référence article EC76ORRL/XL
EAN / GTIN 5036146015665
Réf. fabricant EC76ORRL/XL

Description

Description:

Cette version est une option durable de notre gilet de base le plus vendu, utilisant du polyester 100 % recyclé. Il a une configuration classique de bande réfléchissante qui vous assurera d'être vu.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Fabriqué à partir de polyester recyclé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester recyclé, tricot chaîne
Composition de la coque: 100% polyester recyclé, tricot chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages