Sweatshirt Eco Haute Visibilité Yellow XL R

Réf.: EC13YERXL
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
Référence article EC13YERXL
EAN / GTIN 5036108367504
Réf. fabricant EC13YERXL

Description

Description:

Le sweat-shirt EC13 est une option intermédiaire idéale lorsqu'il fait trop froid pour un t-shirt mais pas assez pour une veste. Fabriqué dans un tissu polyester/coton durable, il présente une coupe ajustée moderne et un écart de bande de 4 cm sur les coutures latérales, permettant au vêtement de s'étirer et offrant un maximum de confort au porteur.

Caractéristique(s):

  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
  • Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages