T-Shirt Haute-Visibilité Eco Planet (6 pièces) Orange M R

Réf.: EC12ORRM
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
Référence article EC12ORRM
EAN / GTIN 5036146016037
Réf. fabricant EC12ORRM

Description

Description:

T-shirt haute visibilité fabriqué en tissu 100 % polyester recyclé. Léger, avec une coupe ajustée améliorée et un espace de bande de 4 cm sur les coutures latérales, permettant l'étirement du vêtement et offrant un maximum de confort pour le porteur.

Caractéristique(s):

  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • L' adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester recyclé nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester recyclé nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages