Plateaux supplémentaires

Réf.: E8103ETAW/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article E8103ETAW/7016
EAN / GTIN 4017976244877
Réf. fabricant E8103ETAW/7016

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau ″Le Gris″ supplémentaire pour chariots haut ″Le Gris″ avec une paire d'équerres de maintien.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1200
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 42
Charge totale (kg): 90
Couleur: gris moyen