PrecisionBits, forme C 6,3 (1/4″), jeu dans BitBox pratique

Réf.: E6.798 BB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article E6.798 BB
EAN / GTIN 7610733294282
Réf. fabricant PB E6.798 BB

Description

Description:

PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), jeu dans BitBox pratique
pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, Torx®, pour vis Torx® avec vis de sécurité et vis six pans creux
50 PrecisionBits dans 5 BitBlocks
choix du profil pour toutes les applications industrielles et artisanales, système durable, facile à ajouter
pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, brunissage ou revêtement plasma antorouille
boîte de stockage robuste, offre de la place pour 1 à 5 itBlocks à 10 PrecisionBits et un porte-embouts
retrait facile des embouts, presser sur le côté et déplier
#tide ocean material : composé à 100 % de déchets plastiques en provenance des zones côtières, pour une utilisation responsable du plastique
couvercle transparent, aperçu rapide du contenu et vérification d’intégralité