PrecisionBits, forme E 6,3 (1/4″), jeu dans BitBlock maniable

Réf.: E6.715 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article E6.715 CN
EAN / GTIN 7610733293803
Réf. fabricant PB E6.715 CN

Description

Description:

PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), tête sphérique, jeu de 10 avec BitBlock pratique, emballage sous vide
pour vis à 6 pans creux
permet de visser efficacement, jusqu’à un angle de 22°
tête sphérique à la forme parfaite, résout les problèmes en cas d’accès difficile aux vis
BitBlock en #tide ocean material : plastique marin 100 % recyclé, préserve les matières premières fossiles
BitBlocks en diverses variantes pour chaque défi, indispensable pour les professionnels et les bricoleurs
six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
surface structurée pour une bonne prise en main, retrait facile de l’embout
gravure laser de la taille de profil et du couple de rotation maximal
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif
retrait facile des embouts, presser sur le côté et déplier